- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- ソープディスペンサー 壁のおすすめ人気ランキング
ソープディスペンサー 壁のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新92件の「ソープディスペンサー 壁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソープディスペンサー 壁掛け」、「手洗い洗剤 固定」、「ソープディスペンサー 泡」などの商品も取り扱っております。
容量350ml、接着剤、ビス・プラグ付き
材質黄銅、ABS、PE色ホワイトタンク容量(mL)350
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
GAONA(ガオナ)ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)
ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。
片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。
ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。
石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。
取付用のビス付き。
用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。付属品ビス材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン容量(mL)350タンク容量(mL)350
1個
¥4,698税込¥5,168
当日出荷
タンク容量(mL)350吐水口長さ(mm)93
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
SARAYA(サラヤ)UD-600S-W
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。仕様(石けん)泡状/液状種別石けん液用色白タイプ壁付型規格本体 石けん用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンGタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回繰り返し・詰め替え対応
1個
¥15,980税込¥17,578
6日以内出荷
水栓に簡単に取付けできます。
SARAYA(サラヤ)シャボネット容器(接着用)
押上式の石鹸液容器。専用の接着剤でタイル・コンクリート壁に手軽に取り付けができます。
シリーズシャボネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×109×170容器(mL)500TKG品番9-1430-1201TKG品番(2017)6-1285-0801繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式トラスコ品番382-7089材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP質量(g)785容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル本体質量(g)約785寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268使用乾電池アルカリ単 1×4 本使用環境温度(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
仕様手洗い用トラスコ品番227-0188容量(mL)350質量(g)335呼び径(mm)13(G1/2)寸法(奥行D×高さH)(mm)70×242タンク容量(mL)350
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
仕様カベ付けタイプ、ビス付き容量(mL)約350タンク容量(mL)350アズワン品番64-8771-17
1個
¥3,098税込¥3,408
当日出荷
コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。
A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。
薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に容量(mL)250トラスコ品番157-5443セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー)材質本体:PP幅(mm)79高さ(mm)203質量(g)205奥行(mm)99使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
SARAYA(サラヤ)プッシュタイプ薬液ディスペンサー
使用方法プッシュ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×112×225TKG品番9-1430-1301TKG品番(2017)6-1285-1401繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
用途一般地用 洗面所・手洗い仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:無形状止水ハンドル:その他色止水ハンドル:メタル種類水石けん入れ形態吐水:液状取付け方法壁付き操作方法(水の出し方)棒を押し上げる関連資料
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)プッシュ石ケン水容器
付属のビス、接着剤で壁面に取付けするタイプ
用途洗面所用付属品ビス、接着剤、石けん原液1回分付き材質ABS樹脂、ポリエチレン容積350mLタンク容量(mL)350
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
立水栓上部にはさみこんで取付するタイプ。
用途洗面所用付属品石けん原液1回分付材質亜鉛ダイカスト、ABS樹脂容積350mLタンク容量(mL)350
1個
¥3,698税込¥4,068
取扱停止中
容量(L)0.35接続ねじW30山12タンク容量(mL)350関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
前から押して使用する石けん水容器です。
付属品ビス材質本体:ABS、容器:PE寸法(mm)180×62×120色アイボリー容量(mL)約350タンク容量(mL)350
1個
¥3,198税込¥3,518
3日以内出荷
SARAYA(サラヤ)MD-8600A-PHJ
片手でプッシュして消毒液が噴射します。
ワンプッシュで消毒液を噴射します。
ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600種別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266アズワン品番64-5020-35RoHS指令(10物質対応)対応噴射量(mL/回)約1.5繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質ABS容量(mL)600質量(g)約755寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×85×240使用電池単3乾電池×4本(別売)吐出量(mL/回)最小:0.5、最大:1使用場所トイレ
仕様バルブ(15626N・ステンレス鋼)、ばね(64037・ステンレス鋼)、ばね受け(71052R・ステンレス鋼)、弁座パッキン(91226H・合成ゴム)、パッキン(91546H・合成ゴム)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷